Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
LED-Band Profil
>
Artikel
Einbauprofil P36-20, für LED-Strips bis 2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-BRUM-53654260
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
BRUM-53654260
EAN/GTIN:
4251433912828
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Einbauprofil P36-20, für LED-Strips bis 2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Marke:
Brumberg
Größe:
L∕ B∕ H: 200∕ 3∕ 4394,1 cm
Artikelnummer:
BRUM-53654260
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Farbe:
Aluminium eloxiert
Material:
Aluminium
Montageart:
Einbau Montage
Produktart:
Profil
Einsatzbereich:
Decke
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Dekorative Profil-Lösungen
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Funktionale Profil-Lösungen
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Professionelle Profil-Lösungen
Weitere Suchbegriffe:
LED-Band Profil
,
LED-Lichtschnur Profil
,
LED-Streifen Profil
,
Profil für LED-Bänder
,
Profile für LED-Streifen
,
brumberg led streifen
,
led-band profil
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,21*
€ 23,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,45*
€ 26,86*
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,54*
€ 26,98*
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 20,59*
€ 28,29*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 20,81*
€ 28,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 53402000 Abdeckung Kunststoff (L x B x H) 2000 x 18 x 4mm 1St.
Brumberg Leuchten
53402000
ab € 9,57*
Zubehör
Brumberg 53402070 Abdeckung Kunststoff (L x B x H) 2000 x 18 x 4mm 1St.
Brumberg Leuchten
53402070
ab € 9,54*
Zubehör
Brumberg 53402080 Kunststoff-Abdeckung, schwarz
Brumberg Leuchten
53402080
ab € 11,84*
Zubehör
Brumberg 53432070 Abdeckung Kunststoff (L x B x H) 2000 x 23 x 20mm 1St.
Brumberg Leuchten
53432070
ab € 24,41*
Zubehör
Brumberg 80451314 53012000 Befestigungs-Set Aluminium (L x B x H) 25 x 25 x 46mm 1St.
Brumberg Leuchten
80451314
ab € 7,94*
Zubehör
Endstück f.Profilabdeckung silber 53066260
Brumberg Leuchten
53066260
ab € 2,23*
Zubehör
KupplungVerbinder ger si Alu L53,5mm 53069260
Brumberg Leuchten
53069260
ab € 12,65*
Zubehör
Montage-Clip für Profil 53010000
Brumberg Leuchten
53010000
ab € 2,90*
Zubehör
Verbindungsstück 53013000
Brumberg Leuchten
53013000
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen