Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 53654260 LED-Alu-Profil, Länge: 2000 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0557582
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53654260
EAN/GTIN:
     4251433912828
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Einbauprofil, alu eloxiert. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53010000 53011000 53012000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53013000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53402000 53402070 53402080 53432070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53066260 zur Verfügung. Zusätzlich kann mit dem Eckerbinder 53069260 mühelos ein 90°-Winkel realisiert werden. zur Montageart: Einbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 30 mm x H: 20,4 mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,21*
€ 23,21*
€ 5,46*
ab € 19,40*
€ 26,92*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,61*
€ 27,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 20,44*
€ 28,35*
€ 8,50*
ab € 20,86*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402070
ab € 9,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402080
ab € 11,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53066260
ab € 2,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53432070
ab € 24,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402000
ab € 9,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53069260
ab € 12,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53010000
ab € 2,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53012000
ab € 7,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53013000
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.