Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofil, Länge 200 cm, aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofil, Länge 200 cm, aluminium
LED Einbauprofil, Länge 200 cm, aluminium
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-53759260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53759260
EAN/GTIN:
     4251433958598
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Einbauprofil, Länge 200 cm, aluminium

  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-53759260
  • Größe: L∕ B∕ T: 200∕ 4∕ 2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauprofil
  • Farbe: eloxiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,20*
€ 43,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 37,91*
€ 51,92*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,45*
€ 52,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,40*
€ 54,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53025260
ab € 3,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53036000
ab € 13,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404070
ab € 14,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404000
ab € 14,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-53404080
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.