Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Pollerleuchte, IP54, 230V AC, 60cm, 9W 3000K 310lm, inkl. 50cm Anschlussleitung, Strukturgraphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Pollerleuchte, IP54, 230V AC, 60cm, 9W 3000K 310lm, inkl. 50cm Anschlussleitung, Strukturgraphit
Outdoor LED Pollerleuchte, IP54, 230V AC, 60cm, 9W 3000K 310lm, inkl. 50cm Anschlussleitung, Strukturgraphit
Outdoor LED Pollerleuchte, IP54, 230V AC, 60cm, 9W 3000K 310lm, inkl. 50cm Anschlussleitung, Strukturgraphit
Outdoor LED Pollerleuchte, IP54, 230V AC, 60cm, 9W 3000K 310lm, inkl. 50cm Anschlussleitung, Strukturgraphit
Outdoor LED Pollerleuchte, IP54, 230V AC, 60cm, 9W 3000K 310lm, inkl. 50cm Anschlussleitung, Strukturgraphit
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-60007103
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-60007103
EAN/GTIN:
     4251433915386
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte

Outdoor LED Pollerleuchte, IP54, 230V AC, 60cm, 9W 3000K 310lm, inkl. 50cm Anschlussleitung, Strukturgraphit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: B∕ H: 8,8∕ 60 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Graphit
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: Brumberg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Lichtstrom: 310 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-60007103
  • Material: Glas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,79*
€ 176,63*
Frei Haus
ab € 151,59*
€ 180,44*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,13*
€ 185,63*
Frei Haus
ab € 156,94*
€ 187,07*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 170,16*
€ 199,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60006103
ab € 117,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.