Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte NIOBE 3xE27, IP54, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte NIOBE 3xE27, IP54, graphit
Stehleuchte NIOBE 3xE27, IP54, graphit
Stehleuchte NIOBE 3xE27, IP54, graphit
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-65101103
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-65101103
EAN/GTIN:
     4251433982562
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte NIOBE 3xE27, IP54, graphit

  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-65101103
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 28∕ 15 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Graphit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Fuß-H: 150 cm
  • Material: Glas
  • Material: Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 182,66*
€ 182,66*
Frei Haus
ab € 160,45*
€ 198,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,53*
€ 198,64*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 163,03*
€ 201,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,89*
€ 210,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48564
ab € 3,30*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49115
ab € 1,65*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47987
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.