Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte KORRA IP54, 230V AC, 50 Hz, 7W, 3000K, 250lm, graphit, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte KORRA IP54, 230V AC, 50 Hz, 7W, 3000K, 250lm, graphit, schaltbar
LED Pollerleuchte KORRA IP54, 230V AC, 50 Hz, 7W, 3000K, 250lm, graphit, schaltbar
LED Pollerleuchte KORRA IP54, 230V AC, 50 Hz, 7W, 3000K, 250lm, graphit, schaltbar
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-65191103
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-65191103
EAN/GTIN:
     4251433982937
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte KORRA IP54, 230V AC, 50 Hz, 7W, 3000K, 250lm, graphit, schaltbar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-65191103
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 20 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Graphit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 35 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,95*
€ 115,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,50*
€ 126,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 103,79*
€ 127,80*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,18*
€ 128,98*
€ 5,46*
ab € 105,75*
€ 130,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.