Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Profilleuchte BIRO40 MP, 114.4cm, direkt, UGR<19, Mikroprisma, CRi >90, schaltbar, 18W 3000K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40 MP, 114.4cm, direkt, UGR<19, Mikroprisma, CRi >90, schaltbar, 18W 3000K, silber
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40 MP, 114.4cm, direkt, UGR<19, Mikroprisma, CRi >90, schaltbar, 18W 3000K, silber
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40 MP, 114.4cm, direkt, UGR<19, Mikroprisma, CRi >90, schaltbar, 18W 3000K, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-77213693
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77213693
EAN/GTIN:
     4251433934714
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Profilleuchte BIRO40 MP, 114.4cm, direkt, UGR<19, Mikroprisma, CRi >90, schaltbar, 18W 3000K, silber

  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: silber
  • Montageart: Aufbau Montage
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 114,4∕ 4∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 19
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: BRUM-77213693
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Marke: Brumberg
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 17,9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1430 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 309,54*
€ 309,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,04*
€ 323,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 277,22*
€ 328,40*
Frei Haus
ab € 283,27*
€ 335,08*
Frei Haus
ab € 284,47*
€ 338,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003693
ab € 233,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023693
ab € 259,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003694
ab € 234,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023694
ab € 260,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023698
ab € 392,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243693
ab € 299,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333693
ab € 372,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223694
ab € 272,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243084
ab € 297,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243694
ab € 297,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.