Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU10 Fassung für 230V Leuchtmittel, mit 15cm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GU10 Fassung für 230V Leuchtmittel, mit 15cm Kabel
GU10 Fassung für 230V Leuchtmittel, mit 15cm Kabel
Artikel-Nr.:
     911-D-100202
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-100202
EAN/GTIN:
     4042943107084
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

GU10 Fassung für 230V Leuchtmittel, mit 15cm Kabel

  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L: 15 cm
  • Artikelnummer: D-100202
  • Zubehör: 0,15 m Anschlusskabel incl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbe: weiß
  • Material: Keramik
  • Gewicht: 0,007 kg
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,17*
€ 1,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 0,83*
€ 1,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,67*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.