Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler LUCEA TILT 10, IP20, 10W 3000/4000K (CCT) 1000lm, CRi >90, dimmbar, dreh-/neigbar, schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler LUCEA TILT 10, IP20, 10W 3000/4000K (CCT) 1000lm, CRi >90, dimmbar, dreh-/neigbar, schwarz RAL9005
LED Deckenstrahler LUCEA TILT 10, IP20, 10W 3000/4000K (CCT) 1000lm, CRi >90, dimmbar, dreh-/neigbar, schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     911-D-348162
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348162
EAN/GTIN:
     4042943172372
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenstrahler LUCEA TILT 10, IP20, 10W 3000/4000K (CCT) 1000lm, CRi >90, dimmbar, dreh-/neigbar, schwarz RAL9005

  • Farbtemperatur: 3000 | 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtstärke: 2315 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 1 COB LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: transparent
  • EPREL Nr.: 1305232
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 21,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-348162
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 100000
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Farbe: Tiefschwarz
  • spannungskonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Strahlungsverhalten: 596 nm
  • Dreh- und schwenkbar
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,20*
€ 71,45*
€ 8,50*
ab € 77,97*
€ 77,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,20*
€ 131,34*
7 Tage
77
Frei Haus
ab € 134,24*
€ 166,12*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930679
ab € 4,14*
Zubehör
Deko-Light
D-930758
ab € 2,12*
Zubehör
Deko-Light
D-930757
ab € 2,12*
Zubehör
Deko-Light
D-930756
ab € 2,11*
Zubehör
Deko-Light
D-930753
ab € 9,53*
Zubehör
Deko-Light
D-930752
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.