Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Strahler LUCEA TILT, 6W, 2700K, 800lm, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen LED Strahler LUCEA TILT, 6W, 2700K, 800lm, IP20, dimmbar, weiß
1-Phasen LED Strahler LUCEA TILT, 6W, 2700K, 800lm, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707165
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707165
EAN/GTIN:
     4042943177933
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler

1-Phasen LED Strahler LUCEA TILT, 6W, 2700K, 800lm, IP20, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Umgebungstemperatur: -20 - 65 °C
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 15,7 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707165
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Zubehör: Reflektor incl
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 40 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Hohe Farbwiedergabe
  • Dreh- und schwenkbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,85*
€ 48,31*
€ 8,50*
ab € 50,97*
€ 50,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,50*
€ 86,39*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930758
ab € 2,14*
Zubehör
Deko-Light
D-930757
ab € 2,15*
Zubehör
Deko-Light
D-930753
ab € 9,55*
Zubehör
Deko-Light
D-930752
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.