Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte FARO 100, 100cm, 24W 3000K 1030lm, IP65 IK10, DALI dimmbar, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte FARO 100, 100cm, 24W 3000K 1030lm, IP65 IK10, DALI dimmbar, dunkelgrau
LED Pollerleuchte FARO 100, 100cm, 24W 3000K 1030lm, IP65 IK10, DALI dimmbar, dunkelgrau
LED Pollerleuchte FARO 100, 100cm, 24W 3000K 1030lm, IP65 IK10, DALI dimmbar, dunkelgrau
LED Pollerleuchte FARO 100, 100cm, 24W 3000K 1030lm, IP65 IK10, DALI dimmbar, dunkelgrau
LED Pollerleuchte FARO 100, 100cm, 24W 3000K 1030lm, IP65 IK10, DALI dimmbar, dunkelgrau
LED Pollerleuchte FARO 100, 100cm, 24W 3000K 1030lm, IP65 IK10, DALI dimmbar, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-730494
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730494
EAN/GTIN:
     4042943176356
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Pollerleuchte FARO 100, 100cm, 24W 3000K 1030lm, IP65 IK10, DALI dimmbar, dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Größe: Ø∕ H: 18/100 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Farbe: dunkelgrau
  • Abstrahlrichtung: seitlich / unten
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Lichtstrom: 1030 lm
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: Blende excl
  • Zubehör: Betonanker excl
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -30 - 60 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Netzanschluss: Klemme
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstärke: 6 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED 2835 (108 LEDs)
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Hochwertige, massive LED Pollerleuchte / Außenstandleuchte für Wege, Parks, Gärten und mehr.
  • Artikelnummer: D-730494
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Spezielle Konstruktion zur blendfreien Rundum-Beleuchtung. Dabei wird das Licht zu 97% zur Seite und nach unten gerichtet.
  • Mit der optionalen Abschirm-Blende ist auch die halbseitige Ausleuchtung möglich.
  • Durchmesser des Lichtkegels: 10 Meter.
  • IP65 Schutz vor Nässe und Staub.
  • IK08 Schutz vor Vandalismus und Unfall.
  • IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung zum leichten Verbinduen und Steuern mehrerer Leuchten.
  • Schalten und Dimmen erfolgt per DALI 2.0 / DT6. So kann FARO in digitale Gebäude-Automatisierungssysteme eingebunden werden.
  • Besonders hochwertige und massive Bauweise aus Aluminium-Druckguss.
  • Schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703.
  • Farbkonsistenz: 4 SDCM - geringe Abweichungen der Farbtemperatur über alle tygleichen Leuchten.
  • Arbeitstemperatur: -30 bis 45 °C
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 239,87*
€ 291,72*
€ 8,50*
ab € 347,97*
€ 347,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 461,96*
€ 540,03*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930776
ab € 4,16*
Zubehör
Deko-Light
D-930731
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.