Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Stehleuchte CATA V, IP54, Höhe 70cm, 4W 3000K 170lm 120°, Alu Druckguss, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Stehleuchte CATA V, IP54, Höhe 70cm, 4W 3000K 170lm 120°, Alu Druckguss, Anthrazit
LED Outdoor Stehleuchte CATA V, IP54, Höhe 70cm, 4W 3000K 170lm 120°, Alu Druckguss, Anthrazit
LED Outdoor Stehleuchte CATA V, IP54, Höhe 70cm, 4W 3000K 170lm 120°, Alu Druckguss, Anthrazit
LED Outdoor Stehleuchte CATA V, IP54, Höhe 70cm, 4W 3000K 170lm 120°, Alu Druckguss, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-D-733041
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-733041
EAN/GTIN:
     4042943153333
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Outdoor Stehleuchte CATA V, IP54, Höhe 70cm, 4W 3000K 170lm 120°, Alu Druckguss, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 15,1∕ 6,1∕ 70 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbe: Anthrazit / Satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 1,578 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Lampenleistung: 3,5 W
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmittel: SMD LED Modul 2835 (36 LEDs), 3.5W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 170 lm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Anschlussbox IP65
  • Symmetrische Lichtverteilung
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Schaltzyklen: >15000
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: D-733041
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: LED-Treiber incl
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,4273 / 0,3991
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 87,02*
€ 111,78*
€ 8,50*
ab € 125,97*
€ 125,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.