Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ALHENA, 220-240V AC/50-60Hz, 37W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte ALHENA, 220-240V AC/50-60Hz, 37W
Stehleuchte ALHENA, 220-240V AC/50-60Hz, 37W
Stehleuchte ALHENA, 220-240V AC/50-60Hz, 37W
Stehleuchte ALHENA, 220-240V AC/50-60Hz, 37W
Artikel-Nr.:
     911-D-733058
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-733058
EAN/GTIN:
     4042943163455
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte ALHENA, 220-240V AC/50-60Hz, 37W

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Steckernetzgerät
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 26500 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 3900 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 3528, 504 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 37 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarzgrau
  • EPREL Nr.: 895743
  • Energieverbrauch: 37 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 150 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Artikelnummer: D-733058
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 50000
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: milchig
  • Größe: Sockel-Ø: 11 cm
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Feststehend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 124,67*
€ 156,81*
€ 8,50*
ab € 179,97*
€ 179,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,78*
€ 290,56*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.