Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorative Outdoor Kugelleuchte TERRACOTTA 60, IP65 / IP44, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorative Outdoor Kugelleuchte TERRACOTTA 60, IP65 / IP44, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm
Dekorative Outdoor Kugelleuchte TERRACOTTA 60, IP65 / IP44, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm
Dekorative Outdoor Kugelleuchte TERRACOTTA 60, IP65 / IP44, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm
Dekorative Outdoor Kugelleuchte TERRACOTTA 60, IP65 / IP44, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm
Artikel-Nr.:
     911-D-836962
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-836962
EAN/GTIN:
     4042943169419
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Dekorative Outdoor Kugelleuchte TERRACOTTA 60, IP65 / IP44, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dekorative, steckerfertige Outdoor-Kugelleuchte in Stein-Optik.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Kugelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Zubehör: Steckdose excl
  • Artikelnummer: D-836962
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: IP44 Schuko-Netzstecker
  • Material: Kunstharz
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 Leuchtmittel (wechselbar)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP65 / IP44
  • Gewicht: 5,98 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: beige
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Ø: 60 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Fertigung aus UV-beständigem Polyresin (Kunstharz).
  • Zubehör: Energiesäule excl
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: terracotta
  • IP65 Schutz vor Nässe + Schmutz (IP44 Stecker)
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Durchmesser Ø: 60cm
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Lieferung mit 300cm langem IP44-Netzkabel und abnehmbarem Erdspieß.
  • Für wechselbare E27 LED Leuchtmittel.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 101,90*
€ 101,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 85,83*
€ 109,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,81*
€ 265,34*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 294,71*
€ 358,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-180136
ab € 16,52*
Zubehör
Philips
D-180214
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.