Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-50m
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-50m
Artikel-Nr.:
     911-D-840339
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840339
EAN/GTIN:
     4042943164445
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-50m

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Lichtstrom: 530 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 3900 LEDs
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Größe: B∕ T: 1∕ 5000 cm
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Umgebungstemperatur: -10 - +60 °C
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-840339
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 578 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3788 / 0,3770
  • Schnittmöglichkeit: 166,66 mm / 13 LED
  • Hohe Flexibilität
  • auf Wunschlänge leicht kürzbar
  • Max. zu betreibende Gesamtlänge 50 m
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 411,69*
€ 483,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 599,97*
€ 599,97*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 795,76*
€ 899,28*
8 Tage
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 936,65*
€ 1.062,33*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,04*
€ 574,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,74*
€ 569,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,16*
€ 536,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,69*
€ 489,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.