Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-50m-Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-50m-Silikon
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-50m-Silikon
Artikel-Nr.:
     911-D-840340
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840340
EAN/GTIN:
     4042943164452
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-50m-Silikon

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Umgebungstemperatur: -10 - +60 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Lichtstrom: 110 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 3900 LEDs
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 819375
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Größe: B∕ T: 1∕ 5000 cm
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-840340
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Material: Silikon
  • Farbe: transparent
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 579 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3611 / 0,3590
  • Schnittmöglichkeit: 166,66 mm / 13 LED
  • Hohe Flexibilität
  • auf Wunschlänge leicht kürzbar
  • Max. zu betreibende Gesamtlänge 50 m
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 464,17*
€ 543,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 674,97*
€ 674,97*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 889,96*
€ 1.012,27*
7 Tage
33
pro Rolle
Frei Haus
ab € 985,07*
€ 1.112,93*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,19*
€ 646,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,33*
€ 634,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,26*
€ 621,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,90*
€ 600,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,17*
€ 552,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.