Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
Artikel-Nr.:
     911-D-843268
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843268
EAN/GTIN:
     4042943127785
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
OLED Display
oled display

KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W

  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: DMX
  • Größe: L∕ H: 11,5∕ 2,3 cm
  • Leistungsaufnahme: 432 W
  • Eingangsspannung: 12-24V DC
  • Gewicht: 0,298 kg
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz
  • Temperaturbereich: -5°C - +30°C
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: 2,0 m CAT5 Kabel incl
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Artikelnummer: D-843268
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,69*
€ 34,17*
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,46*
€ 63,24*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 187,08*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930697
ab € 1,62*
Zubehör
Eurolite
70064574
ab € 99,06*
Zubehör
Eurolite
70064575
ab € 193,85*
Zubehör
Kapego
D-843003
ab € 97,04*
Zubehör
Kapego
D-843005
ab € 60,39*
Zubehör
Kapego
D-843004
ab € 148,15*
Zubehör
Kapego
D-843001
ab € 49,44*
Zubehör
Kapego
D-861203
ab € 82,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.