Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Netzgerät BASIC, Q8H-12-75W, Input: 220-240V AC, Output 12V DC, Output: 0-630mA, 75W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Netzgerät BASIC, Q8H-12-75W, Input: 220-240V AC, Output 12V DC, Output: 0-630mA, 75W, Schwarz
Deko-Light Netzgerät BASIC, Q8H-12-75W, Input: 220-240V AC, Output 12V DC, Output: 0-630mA, 75W, Schwarz
Deko-Light Netzgerät BASIC, Q8H-12-75W, Input: 220-240V AC, Output 12V DC, Output: 0-630mA, 75W, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-862127
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862127
EAN/GTIN:
     4042943154002
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Deko-Light Netzgerät BASIC, Q8H-12-75W, Input: 220-240V AC, Output 12V DC, Output: 0-630mA, 75W, Schwarz

  • Umgebungstemperatur: -20 - +50
  • Ausgangsspannung: 12V DC
  • Artikelnummer: D-862127
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,4∕ 6,1∕ 3,2 cm
  • Farbe: Schwarz / Grau
  • Gewicht: 0,26 kg
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • Marke: Deko-Light
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsart: spannungskonstant
Weitere Suchbegriffe: led treiber 75w, led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,98*
€ 42,96*
€ 8,50*
ab € 44,97*
€ 44,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,74*
€ 77,65*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 119,93*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.