Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät BASIC DIM CC D090040NTF/40W (CC, DC), stromkonstant, dimmbar, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät BASIC DIM CC D090040NTF/40W (CC, DC), stromkonstant, dimmbar, IP20, schwarz
LED Netzgerät BASIC DIM CC D090040NTF/40W (CC, DC), stromkonstant, dimmbar, IP20, schwarz
LED Netzgerät BASIC DIM CC D090040NTF/40W (CC, DC), stromkonstant, dimmbar, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-862264
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862264
EAN/GTIN:
     4042943175182
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 40w

LED Netzgerät BASIC DIM CC D090040NTF/40W (CC, DC), stromkonstant, dimmbar, IP20, schwarz

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Netzanschluss: Klemme
  • Nennstrom: 900 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,2∕ 2,5∕ 16,6 cm
  • Artikelnummer: D-862264
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 - 70 °C
  • Leistungsfaktor: 0,95
  • stromkonstant
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 45 °C
  • Einschaltstrom max. / Zeitpunkt max.: 5 A / 100 µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56
  • Flickerfrei
  • Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,45*
€ 27,55*
€ 8,50*
ab € 28,17*
€ 28,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,12*
€ 50,69*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 65,76*
€ 85,31*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.