Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell Netzgerät, CV, NPF-120-48, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 48V DC, 0-2500 mA, 120,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell Netzgerät, CV, NPF-120-48, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 48V DC, 0-2500 mA, 120,00
Meanwell Netzgerät, CV, NPF-120-48, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 48V DC, 0-2500 mA, 120,00
Artikel-Nr.:
     911-D-872108
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     D-872108
EAN/GTIN:
     4042943165947
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Meanwell Netzgerät, CV, NPF-120-48, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 48V DC, 0-2500 mA, 120,00

  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Umgebungstemperatur: -40 - +90 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 2
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Nennstrom: 0-2500 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 120 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Meanwell
  • Betriebsspannung: 90-305 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,3∕ 3,75∕ 19,1 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 25000
  • Artikelnummer: D-872108
  • Ausgangsspannung: 48V DC
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • max. Einschaltstrom: 60A/520µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Robustes Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,31*
€ 75,62*
€ 8,50*
ab € 83,97*
€ 83,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,45*
€ 139,67*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
D-872098
ab € 38,98*
Ähnlich
Mean Well
D-872100
ab € 58,31*
Ähnlich
Mean Well
D-872104
ab € 58,26*
Ähnlich
Mean Well
D-872097
ab € 35,13*
Ähnlich
Mean Well
D-872101
ab € 35,01*
Ähnlich
Mean Well
D-872105
ab € 34,95*
Ähnlich
Mean Well
D-872102
ab € 39,01*
Ähnlich
Mean Well
D-872106
ab € 39,07*
Ähnlich
Mean Well
D-872099
ab € 49,41*
Ähnlich
Mean Well
D-872103
ab € 49,46*
Ähnlich
Mean Well
D-872107
ab € 49,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.