Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Netzgerät IP, DIM CV, 12V 66-200W, IP67, Aluminium-Gehäuse, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Netzgerät IP, DIM CV, 12V 66-200W, IP67, Aluminium-Gehäuse, dimmbar
Outdoor LED Netzgerät IP, DIM CV, 12V 66-200W, IP67, Aluminium-Gehäuse, dimmbar
Outdoor LED Netzgerät IP, DIM CV, 12V 66-200W, IP67, Aluminium-Gehäuse, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-D-872137
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-872137
EAN/GTIN:
     4042943170941
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Outdoor LED Netzgerät IP, DIM CV, 12V 66-200W, IP67, Aluminium-Gehäuse, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innen- und Außenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 5500 - 16700 mA
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampenleistung: 66 - 200 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 1,262 kg
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 7,2∕ 4∕ 24,9 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-872137
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Stabile Ausführung mit Aluminium-Gehäuse.
  • kompakte Bauform
  • Dimmbar mit Phasenanschnitt und Phasenabschnitt.
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 45A/100µs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 85,55*
€ 108,85*
€ 8,50*
ab € 124,17*
€ 124,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,79*
€ 200,58*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 206,19*
€ 248,35*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
872136
ab € 70,48*
Ähnlich
Deko-Light
872135
ab € 70,39*
Ähnlich
Deko-Light
872138
ab € 85,46*
Ähnlich
Deko-Light
872142
ab € 70,45*
Ähnlich
Deko-Light
872143
ab € 85,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.