Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Stromschiene
>
Artikel
Deko-Light Reflektor Ring für Serie KLARA / NIHAL MINI / RIGEL MINI, Kunststoff, IP20, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-D-930302
Hersteller:
Deko-Light
Herst.-Nr.:
D-930302
EAN/GTIN:
4042943152060
Suchbegriffe:
Stromschiene
deko light stromschiene
stromschiene
Deko-Light Reflektor Ring für Serie KLARA / NIHAL MINI / RIGEL MINI, Kunststoff, IP20, Schwarz
Umgebungstemperatur:
-5 - +40
Artikelnummer:
D-930302
Gewicht:
0,014 kg
Farbe:
schwarz
Größe:
Ø∕ H: 5,7∕ 2,8 cm
IP-Schutzart:
IP20
Marke:
Deko-Light
Material:
Kunststoff
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Abgabemenge:
1 Stück
... >
Lager 911
>
Zubehör / Ersatzteile
>
Zubehör Allgemein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light Wabenfilter für Serie KLARA / NIHAL MINI / RIGEL MINI / UNI II, Ø 5,0cm / Höhe 0,3cm, Aluminium, schwarz
Deko-Light
D-930307
ab € 3,76*
Ähnlich
Seitenabdeckung für NIHAL MINI Leuchte, IP20, schwarz
Deko-Light
D-930298
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen