Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 15/20, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 15/20, IP20, schwarz
Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 15/20, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-930760
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930760
EAN/GTIN:
     4042943178510
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 15/20, IP20, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Artikelnummer: D-930760
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 2 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Material: aluminium
  • Produktart: Reflektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930763
ab € 2,93*
Ähnlich
Deko-Light
D-930757
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.