Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reprofil Trockenbau-Profil, Wand-Decke EU-01-36 für bis 36 mm LED Strips, Aluminium, naturbelassen, Länge 300cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reprofil Trockenbau-Profil, Wand-Decke EU-01-36 für bis 36 mm LED Strips, Aluminium, naturbelassen, Länge 300cm, Silber
Reprofil Trockenbau-Profil, Wand-Decke EU-01-36 für bis 36 mm LED Strips, Aluminium, naturbelassen, Länge 300cm, Silber
Artikel-Nr.:
     911-D-975501
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-975501
EAN/GTIN:
     4042943155900

Reprofil Trockenbau-Profil, Wand-Decke EU-01-36 für bis 36 mm LED Strips, Aluminium, naturbelassen, Länge 300cm, Silber

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 11∕ 2,65 cm
  • Farbe: silber
  • Material: aluminium
  • Artikelnummer: D-975501
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,20*
€ 68,06*
€ 8,50*
ab € 74,97*
€ 74,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,22*
€ 125,82*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reprofil
D-985605
ab € 12,81*
Zubehör
Reprofil
D-985601
ab € 17,72*
Zubehör
Reprofil
D-987020
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.