Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenwandleuchte BIRD, IP44, 1xE27, braun, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenwandleuchte BIRD, IP44, 1xE27, braun, Gold
Aussenwandleuchte BIRD, IP44, 1xE27, braun, Gold
Aussenwandleuchte BIRD, IP44, 1xE27, braun, Gold
Aussenwandleuchte BIRD, IP44, 1xE27, braun, Gold
Artikel-Nr.:
     911-ECO-1901-BG
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-1901-BG
EAN/GTIN:
     4250294313034
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Aussenwandleuchte BIRD, IP44, 1xE27, braun, Gold

  • Marke: LUTEC
  • Artikelnummer: ECO-1901-BG
  • Farbe: braun
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 22,7∕ 25∕ 22,7∕ 29,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: gold
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,99*
€ 25,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,67*
€ 32,24*
€ 4,95*
ab € 32,04*
€ 44,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7319-000
ab € 50,17*
Ähnlich
Konstsmide
7346-970
ab € 37,28*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202760124
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.