Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte LEO UP&DOWN, 2-flammig, vertikale Lichtleiste, 14W, 870lm, 3000K, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandleuchte LEO UP&DOWN, 2-flammig, vertikale Lichtleiste, 14W, 870lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte LEO UP&DOWN, 2-flammig, vertikale Lichtleiste, 14W, 870lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte LEO UP&DOWN, 2-flammig, vertikale Lichtleiste, 14W, 870lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte LEO UP&DOWN, 2-flammig, vertikale Lichtleiste, 14W, 870lm, 3000K, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ECO-5192701335
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5192701335
EAN/GTIN:
     6939412047218
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte LEO UP&DOWN, 2-flammig, vertikale Lichtleiste, 14W, 870lm, 3000K, anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: LUTEC
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 870 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 6,6∕ 30∕ 8,8 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,83 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Leuchtmitteltyp: LED SMD
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 62 lm/W
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: ECO-5192701335
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,17*
€ 53,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 46,16*
€ 62,72*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 128,32*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.