Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 30cm, mit Touch-Dimmer, Linse 120°, weiß, 5W 3000K 630lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 30cm, mit Touch-Dimmer, Linse 120°, weiß, 5W 3000K 630lm
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 30cm, mit Touch-Dimmer, Linse 120°, weiß, 5W 3000K 630lm
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 30cm, mit Touch-Dimmer, Linse 120°, weiß, 5W 3000K 630lm
Artikel-Nr.:
     911-FAB-6690-02-001
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-6690-02-001
EAN/GTIN:
     8019282058748
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
LED-Linsen
LED-Optiken

LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 30cm, mit Touch-Dimmer, Linse 120°, weiß, 5W 3000K 630lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Netzteil excl
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Zubehör: Touchsensor incl
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 3,3∕ 0 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Gewicht: 0,13 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: FAB-6690-02-001
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mit Touchdimmer, schwenkbar 0°-45°-90°
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • LED Galway touch dimmer, LED 5W , Aluminium-und Methacrylatgestell, weiss, Linse 120°
  • Galway touch dimmer, Unterbauleuchte schwenkbar 0°-45°-90° inkl.Direktverbinder und 1 m Verbindungskabel, exkl. Netzteil (siehe Zubehör)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,10*
€ 35,10*
€ 5,00*
ab € 30,00*
€ 40,73*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 30,16*
€ 40,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,53*
€ 41,37*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
6690-50-008
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.