Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 100cm, mit Schalter (On/Off), Linse 120°, weiß, 16W 3000K 1900lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 100cm, mit Schalter (On/Off), Linse 120°, weiß, 16W 3000K 1900lm
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 100cm, mit Schalter (On/Off), Linse 120°, weiß, 16W 3000K 1900lm
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 100cm, mit Schalter (On/Off), Linse 120°, weiß, 16W 3000K 1900lm
Artikel-Nr.:
     911-FAB-6690-02-013
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-6690-02-013
EAN/GTIN:
     8019282058663
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiste
Linienleuchte

LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 100cm, mit Schalter (On/Off), Linse 120°, weiß, 16W 3000K 1900lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Zubehör: Netzteil excl
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Gewicht: 0,45 kg
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 3,3∕ 0 cm
  • Marke: Fabas Luce
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Artikelnummer: FAB-6690-02-013
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Mit Schalter, schwenkbar 0°-45°-90°
  • LED Galway on/off, LED 16W , Aluminium-und Methacrylatgestell, weiss, Linse 120°
  • Galway on/off, Unterbauleuchte schwenkbar 0°-45°-90° inkl.Direktverbinder und 1 m Verbindungskabel, exkl. Netzteil (siehe Zubehör)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 90,35*
€ 90,35*
€ 5,00*
ab € 78,42*
€ 100,23*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 78,52*
€ 100,34*
4 Tage
5
€ 6,45*
ab € 99,59*
€ 125,55*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 177,64*
€ 218,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
6690-50-005
ab € 13,37*
Zubehör
Fabas
6690-50-004
ab € 10,73*
Zubehör
Fabas
6690-50-006
ab € 22,53*
Zubehör
Fabas
6690-50-003
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.