Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, weiß matt
3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, weiß matt
3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, weiß matt
3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-FAR-43720
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-43720
EAN/GTIN:
     8421776168176
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, weiß matt

  • Artikelnummer: FAR-43720
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: aluminium
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,15*
€ 38,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 29,61*
€ 41,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48614
€ 2,69*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48614
ab € 2,24*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47678
€ 1,86*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47678
ab € 1,53*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49017
€ 1,76*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49017
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.