Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte AGRA 650 1x9W, 2700K, IP54, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Stehleuchte AGRA 650 1x9W, 2700K, IP54, dunkelgrau
Outdoor LED Stehleuchte AGRA 650 1x9W, 2700K, IP54, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-FAR-70842
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-70842
EAN/GTIN:
     8421776346185
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor LED Stehleuchte AGRA 650 1x9W, 2700K, IP54, dunkelgrau

  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP54
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 10,8∕ 10,8∕ 65∕ 10,8 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10 bis 20,00 Joule
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Farbe: dunkelgrau
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50.000 Std.
  • Lichtstrom: 503 lm
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • ENEC geprüft: ja
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: FAR-70842
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Dimmbar: nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 111,29*
€ 140,99*
€ 8,50*
ab € 142,66*
€ 142,66*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.