Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte BROT 900 12W, 2700K, IP65, mit Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Stehleuchte BROT 900 12W, 2700K, IP65, mit Kabel, schwarz
Outdoor LED Stehleuchte BROT 900 12W, 2700K, IP65, mit Kabel, schwarz
Outdoor LED Stehleuchte BROT 900 12W, 2700K, IP65, mit Kabel, schwarz
Outdoor LED Stehleuchte BROT 900 12W, 2700K, IP65, mit Kabel, schwarz
Outdoor LED Stehleuchte BROT 900 12W, 2700K, IP65, mit Kabel, schwarz
Outdoor LED Stehleuchte BROT 900 12W, 2700K, IP65, mit Kabel, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-FAR-71256
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-71256
EAN/GTIN:
     8421776231726
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor LED Stehleuchte BROT 900 12W, 2700K, IP65, mit Kabel, schwarz

  • Produktart: Pollerleuchte
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 580 lm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 16/16/90/16 cm
  • Betriebsspannung: 100-240
  • Gewicht: 3,9 kg
  • ENEC geprüft: ja
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50.000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lampentyp: Bodenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 158,57*
€ 197,10*
€ 8,50*
ab € 202,75*
€ 202,75*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faro
71253
ab € 129,33*
Ähnlich
Faro
71254
ab € 206,32*
Ähnlich
Faro
71257
ab € 243,24*
Ähnlich
Faro
FAR-75570
ab € 44,93*
Ähnlich
Faro
FAR-75571
ab € 49,80*
Ähnlich
Faro
FAR-75572
ab € 50,57*
Ähnlich
Faro
FAR-75573
ab € 54,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.