Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wegeleuchte KASP 500 2,2W, 2700K-3000K, IP65, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Wegeleuchte KASP 500 2,2W, 2700K-3000K, IP65, schwarz
Outdoor LED Wegeleuchte KASP 500 2,2W, 2700K-3000K, IP65, schwarz
Outdoor LED Wegeleuchte KASP 500 2,2W, 2700K-3000K, IP65, schwarz
Outdoor LED Wegeleuchte KASP 500 2,2W, 2700K-3000K, IP65, schwarz
Outdoor LED Wegeleuchte KASP 500 2,2W, 2700K-3000K, IP65, schwarz
Outdoor LED Wegeleuchte KASP 500 2,2W, 2700K-3000K, IP65, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-FAR-71913
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-71913
EAN/GTIN:
     8421776240278
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

Outdoor LED Wegeleuchte KASP 500 2,2W, 2700K-3000K, IP65, schwarz

  • Farbe: schwarz
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 18.4/18.4/50/18.4 cm
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK04 bis 0,50 Joule
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Material: Aluminium
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Gewicht: 1,7 kg
  • ENEC geprüft: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35.000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700-3000 K
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 95,47*
€ 120,81*
€ 8,50*
ab € 122,57*
€ 122,57*
11 Tage
unbekannt
€ 12,00*
ab € 125,19*
€ 155,24*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faro
71912
ab € 93,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.