Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wegeleuchte WILMA 340 E27, IP44, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Wegeleuchte WILMA 340 E27, IP44, dunkelgrau
Outdoor Wegeleuchte WILMA 340 E27, IP44, dunkelgrau
Outdoor Wegeleuchte WILMA 340 E27, IP44, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-FAR-75001
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-75001
EAN/GTIN:
     8421776021778
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Wegeleuchte WILMA 340 E27, IP44, dunkelgrau

  • Farbe: dunkelgrau
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 22.5/22.5/27/22.5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Material: Aluminium
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • IP-Schutzart: IP44
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Maximale Lampenwattage: 15
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 100-240
  • Gewicht: 2,16 kg
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 97,31*
€ 97,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 76,50*
€ 98,45*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49252
ab € 6,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47969
ab € 2,24*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,76*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48451
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.