Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wegeleuchte SCREEN 250, 360°, 14W, 2700K, IP65 breit dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Wegeleuchte SCREEN 250, 360°, 14W, 2700K, IP65 breit dunkelgrau
Outdoor LED Wegeleuchte SCREEN 250, 360°, 14W, 2700K, IP65 breit dunkelgrau
Outdoor LED Wegeleuchte SCREEN 250, 360°, 14W, 2700K, IP65 breit dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-FAR-751001
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-751001
EAN/GTIN:
     8421776228542
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor LED Wegeleuchte SCREEN 250, 360°, 14W, 2700K, IP65 breit dunkelgrau

  • Farbe: dunkelgrau
  • Dimmbar: nein
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10 bis 20,00 Joule
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 16/16/25/16 cm
  • Lichtstrom: 778 lm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Material: Aluminium
  • Betriebsspannung: 100-240
  • Gewicht: 2,8 kg
  • ENEC geprüft: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50.000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 196,42*
€ 240,32*
€ 8,50*
ab € 253,20*
€ 253,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faro
751012
ab € 200,78*
Ähnlich
Faro
751100
ab € 264,85*
Ähnlich
Faro
751200
ab € 719,27*
Ähnlich
Faro
751300
ab € 776,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.