Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte BROT 200 6W, 2700K, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Stehleuchte BROT 200 6W, 2700K, IP44, schwarz
Outdoor LED Stehleuchte BROT 200 6W, 2700K, IP44, schwarz
Outdoor LED Stehleuchte BROT 200 6W, 2700K, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-FAR-75572
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-75572
EAN/GTIN:
     8421776345812
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor LED Stehleuchte BROT 200 6W, 2700K, IP44, schwarz

  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 9.5/14.5/24/14.5 cm
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06 bis 1,00 Joule
  • Dimmbar: nein
  • Lichtstrom: 290 lm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50.000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Schutzklasse: 1
  • Lampentyp: Bodenleuchte
  • Betriebsspannung: 100-240
  • Gewicht: 0,7 kg
  • ENEC geprüft: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: FARO BARCELONA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,83*
€ 64,83*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 50,57*
€ 67,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faro
71253
ab € 129,33*
Ähnlich
Faro
71254
ab € 206,32*
Ähnlich
Faro
71256
ab € 158,57*
Ähnlich
Faro
71257
ab € 243,24*
Ähnlich
Faro
FAR-75570
ab € 44,93*
Ähnlich
Faro
FAR-75571
ab € 49,80*
Ähnlich
Faro
FAR-75573
ab € 54,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.