Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 50cm, terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 50cm, terra
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 50cm, terra
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 50cm, terra
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 50cm, terra
Artikel-Nr.:
     911-HEI-35955
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-35955
EAN/GTIN:
     4002940359558
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 50cm, terra

  • Lichtverteilung: Diffus
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Lichtstärke: 7400
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 50 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-35955
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: terracotta
  • Marke: Heitronic
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Kugelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 104,91*
€ 104,91*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 87,95*
€ 110,55*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 101,72*
€ 129,40*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.