Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Sockelleuchte LARISA 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic Sockelleuchte LARISA 45cm
Heitronic Sockelleuchte LARISA 45cm
Heitronic Sockelleuchte LARISA 45cm
Heitronic Sockelleuchte LARISA 45cm
Artikel-Nr.:
     911-HEI-36386
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-36386
EAN/GTIN:
     4002940363869
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Heitronic Sockelleuchte LARISA 45cm

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 45 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: HEI-36386
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Edelstahl
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,56*
€ 17,56*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,72*
€ 21,21*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 31,18*
€ 4,00*
ab € 15,65*
€ 31,46*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.