Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 60cm
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 60cm
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 60cm
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 60cm
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 60cm
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 60cm
Artikel-Nr.:
     911-HEI-37246
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-37246
EAN/GTIN:
     4002940372465
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 60cm

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: HEI-37246
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 60 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: V4A Edelstahl (seewasserbeständig) / PVC matt
  • Farbe: Edelstahl
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel: 1x E27, LED max. 10W
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: individuelle Lasergravur excl
  • Zubehör: IP68 Kabelverbinder HEI-45608 incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 94,76*
€ 94,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 79,58*
€ 102,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.