Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleuchte LARISA, 105cm, E27, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standleuchte LARISA, 105cm, E27, IP44, schwarz
Standleuchte LARISA, 105cm, E27, IP44, schwarz
Standleuchte LARISA, 105cm, E27, IP44, schwarz
Standleuchte LARISA, 105cm, E27, IP44, schwarz
Standleuchte LARISA, 105cm, E27, IP44, schwarz
Standleuchte LARISA, 105cm, E27, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-HEI-37412
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-37412
EAN/GTIN:
     4002940374124
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Standleuchte LARISA, 105cm, E27, IP44, schwarz

  • Größe: Ø∕ H: 7,8∕ 105 cm
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Material: Edelstahl pulverbeschichtet
  • Zubehör: Befestigungsmaterial incl
  • Marke: Heitronic
  • Leuchtmittel: 1x E27, max. 12W LED
  • Artikelnummer: HEI-37412
  • Leistungsaufnahme: max. 12 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP44
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Matte und große Lichtaustrittsflächen
  • Material: Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,48*
€ 31,48*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,31*
€ 36,77*
€ 4,00*
ab € 30,01*
€ 51,38*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-37411
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.