Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte MORIS E27 IP65, graphit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte MORIS E27 IP65, graphit, weiß
Stehleuchte MORIS E27 IP65, graphit, weiß
Stehleuchte MORIS E27 IP65, graphit, weiß
Stehleuchte MORIS E27 IP65, graphit, weiß
Stehleuchte MORIS E27 IP65, graphit, weiß
Artikel-Nr.:
     911-HEL-19/1266.93
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-19/1266.93
EAN/GTIN:
     4022671115223
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte MORIS E27 IP65, graphit, weiß

  • Marke: Helestra
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 35∕ 150 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Graphit
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 8,25 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Acryl
  • Artikelnummer: HEL-19/1266.93
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Material: Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 184,06*
€ 184,06*
Frei Haus
ab € 154,21*
€ 191,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 153,81*
€ 192,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,12*
€ 237,50*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.