Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler-Rondell UMA, 3-flammig, Ø 25cm, 3x GU10, dreh- und schwenkbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahler-Rondell UMA, 3-flammig, Ø 25cm, 3x GU10, dreh- und schwenkbar, chrom
Strahler-Rondell UMA, 3-flammig, Ø 25cm, 3x GU10, dreh- und schwenkbar, chrom
Artikel-Nr.:
     911-HUF-443531
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-443531
EAN/GTIN:
     4011868917252

Strahler-Rondell UMA, 3-flammig, Ø 25cm, 3x GU10, dreh- und schwenkbar, chrom

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 3 x GU10, geeignet für LED max. 9W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Rondell-Ø: 25 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: HUF-443531
  • Marke: Hufnagel
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Größe: Ausladung max.-H: 14 cm
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 132,85*
€ 132,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 107,25*
€ 135,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,53*
Zubehör
SIGOR Licht
627468
ab € 2,23*
Zubehör
SIGOR Licht
627470
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.