Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Standleuchte MARTE PT1, E27, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Standleuchte MARTE PT1, E27, Anthrazit
Outdoor Standleuchte MARTE PT1, E27, Anthrazit
Outdoor Standleuchte MARTE PT1, E27, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-092225
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-092225
EAN/GTIN:
     8021696092225
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Standleuchte MARTE PT1, E27, Anthrazit

  • Marke: Ideal Lux
  • Artikelnummer: IDEA-092225
  • Größe: L∕ H∕ T: 14∕ 80,5∕ 14 cm
  • Zubehör: Montageset excl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Metall
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L: 14 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 100,80*
€ 100,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 81,82*
€ 104,78*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.