Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Outdoor Standleuchte VENUS PT1 SMALL, GU10 max. 28W, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Standleuchte VENUS PT1 SMALL, GU10 max. 28W, Anthrazit
Outdoor Standleuchte VENUS PT1 SMALL, GU10 max. 28W, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-106182
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-106182
EAN/GTIN:
     8021696106182
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Standleuchte VENUS PT1 SMALL, GU10 max. 28W, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Zubehör: Montageset excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Acryl
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED GU10 7W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,07 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 60 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: IDEA-106182
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 59,85*
€ 59,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 48,40*
€ 65,45*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.