Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Stehleuchte KLIMT, Höhe 161cm, E27, mit Staffelei-Tripod + Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Stehleuchte KLIMT, Höhe 161cm, E27, mit Staffelei-Tripod + Schalter
Holz-Stehleuchte KLIMT, Höhe 161cm, E27, mit Staffelei-Tripod + Schalter
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-137827
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-137827
EAN/GTIN:
     8021696137827
Suchbegriffe:
Staffelei
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

Holz-Stehleuchte KLIMT, Höhe 161cm, E27, mit Staffelei-Tripod + Schalter

  • Marke: Ideal Lux
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 3,87 kg
  • Farbe: Canvas
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 49,5∕ 161 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: Stehleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-137827
  • Material: Metall
  • Farbe: Holz
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material: Textil
  • Material: verchromt
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, staffelei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 202,88*
€ 245,77*
€ 8,50*
ab € 252,00*
€ 252,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.