Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte TITANO SMALL, 49cm, Harz, granitgrau, 9W 4000K 300lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Stehleuchte TITANO SMALL, 49cm, Harz, granitgrau, 9W 4000K 300lm
Outdoor LED Stehleuchte TITANO SMALL, 49cm, Harz, granitgrau, 9W 4000K 300lm
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-157856
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-157856
EAN/GTIN:
     8021696157856
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor LED Stehleuchte TITANO SMALL, 49cm, Harz, granitgrau, 9W 4000K 300lm

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 18∕ 49 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Ideal Lux
  • Zubehör: Anschlussklemme incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Artikelnummer: IDEA-157856
  • Lichtkörper aus porösem Harz.
  • Umgebungstemperatur: -15 ... +45 °C
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Harz
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: COB fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP55
  • Gewicht: 6,8 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: grau
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Zubehör: Montageset incl
  • Fuß und Lichtverteiler-Detail aus mattschwarz lackiertem Metall.
  • Material: Metall
  • Farbe: meliert
  • Zubehör: Treiber incl
  • In verschiedenen Größen und Lichtfarben erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 157,50*
€ 157,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 127,15*
€ 160,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.