Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte AMELIA, IP55, Höhe 80cm / Ø 15.5cm, inkl. E27 LED 8W 4000K, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte AMELIA, IP55, Höhe 80cm / Ø 15.5cm, inkl. E27 LED 8W 4000K, Grau
Outdoor Stehleuchte AMELIA, IP55, Höhe 80cm / Ø 15.5cm, inkl. E27 LED 8W 4000K, Grau
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-198637
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-198637
EAN/GTIN:
     8021696198637
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Stehleuchte AMELIA, IP55, Höhe 80cm / Ø 15.5cm, inkl. E27 LED 8W 4000K, Grau

  • Material: Harz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Marke: Ideal Lux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 15,5∕ 80 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 1,07 kg
  • IP-Schutzart: IP55
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-198637
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,29*
€ 52,29*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,11*
€ 57,82*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.