Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte ACQUA, IP44, Höhe 60cm, G9 max. 15W, Kaffeebraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte ACQUA, IP44, Höhe 60cm, G9 max. 15W, Kaffeebraun
Outdoor Stehleuchte ACQUA, IP44, Höhe 60cm, G9 max. 15W, Kaffeebraun
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-246918
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-246918
EAN/GTIN:
     8021696246918
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Stehleuchte ACQUA, IP44, Höhe 60cm, G9 max. 15W, Kaffeebraun

  • Marke: Ideal Lux
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 13,5∕ 60 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Kaffeebraun
  • Gewicht: 1,5 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-246918
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Material: Glas
  • Farbe: pulverlackiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 100,80*
€ 100,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 81,64*
€ 105,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.