Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte CLIO 2, 197cm, IP44, 2-flammig, 2x E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte CLIO 2, 197cm, IP44, 2-flammig, 2x E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Grau
Outdoor Stehleuchte CLIO 2, 197cm, IP44, 2-flammig, 2x E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Grau
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-249513
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-249513
EAN/GTIN:
     8021696249513
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Stehleuchte CLIO 2, 197cm, IP44, 2-flammig, 2x E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Grau

  • Produktart: Wegeleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-249513
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Größe: L∕ B∕ H: 57,5∕ 20∕ 197 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Gewicht: 7,25 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Zubehör: Schirm excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 157,50*
€ 157,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 126,92*
€ 160,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.