Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY, L: 535 mm, 14W, 4000K, 1900lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY, L: 535 mm, 14W, 4000K, 1900lm, IP20, weiß
LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY, L: 535 mm, 14W, 4000K, 1900lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-283616
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-283616
EAN/GTIN:
     8021696283616
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY, L: 535 mm, 14W, 4000K, 1900lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 16
  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 53,5∕ 3,2∕ 7,1 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: IDEA-283616
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283531
ab € 167,70*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283555
ab € 230,87*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283579
ab € 230,73*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283647
ab € 147,41*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-276281
ab € 147,18*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283654
ab € 209,08*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283661
ab € 208,65*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283685
ab € 94,07*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283708
ab € 94,19*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283722
ab € 134,98*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-276274
ab € 89,14*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283593
ab € 106,86*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283753
ab € 89,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.