Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED AQUA827-Flexband, 24V, 4.8W, IP68, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED AQUA827-Flexband, 24V, 4.8W, IP68, warmweiß
LED AQUA827-Flexband, 24V, 4.8W, IP68, warmweiß
LED AQUA827-Flexband, 24V, 4.8W, IP68, warmweiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-111780
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111780
EAN/GTIN:
     9009377017001
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED AQUA827-Flexband, 24V, 4.8W, IP68, warmweiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Polzahl: 2
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: ISOLED
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 23,7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP68
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,5 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Lichtstrom: 344 lm
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Artikelnummer: ISO-111780
  • Selbstklebend.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Anschlussart: löten
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 10 cm
  • Zubehör: Endstück incl
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 23,7W
  • Leistung je Meter: 4.74W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 300 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 344lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 805638
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,13*
€ 63,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,58*
€ 70,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113104
ab € 218,60*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113560
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.